Referenties
Festo:LFX-1/2-D-MIDI
Rubix:05092603
Fabrikant:532783
EAN:4052568165499

Documenten
Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-1/2-D-MIDI 532783
Actiefkoolfilter LFX-1/2-D-MIDI Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=(* Actiefkoolfilter, * Vezelfilter), Reservoirbescherming=Metalen beschermmantel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g 1/2 '' |
| Type | active carbon filter lfx-1/2-d-midi 532783 |
| Volumestroom | 900 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 16 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | female thread g1/2 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,47 excl. BTW
/ stuk
€ 234,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen