SMC IN-LINE VACUUM FILTER INSTEEKKOPP. ZFC53

Vacuümfilters ZFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:ZFC53
Rubix:05290568
Fabrikant:ZFC53
EAN:3618036491197
SMC IN-LINE VACUUM FILTER INSTEEKKOPP. ZFC53
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)5/32 ''
Filterfijnheid5 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC IN-LINE VACUUM FILTER INSTEEKKOPP. ZFC53


In-line Luchtfilter met Insteekkoppelingen (Nieuw)
•Wide range of applicable tubing.
•Lock mechanism.
•Easy piping.
•Interchangeability.
•Flexible mounting orientation.
•Lightweight.
•Variety of colours for an easy visualization.

Body Size: 5 (20 l/min)
Applicable Tubing O.D.: 3 (ø4)
Bracket: None
Made to Order: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x54x24 mm
Logistiek gewicht11 g
Diameter schroefdraad (inch)5/32 ''
Filterfijnheid5 µm
Materiaalpolycarbonaat (behuizing)
Volumestroom20 l/min
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,30 excl. BTW
/ stuk
13,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen