FESTO FIJNFILTER LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A 532834

Filter LFMB-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092714
Fabrikant:532834
EAN:4052568165741
FESTO FIJNFILTER LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A 532834
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A 532834


Fijnfilter LFMB-1/2-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1494,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
505,72 excl. BTW
/ stuk
611,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen