STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-15/64
Vaste en variabele openingssleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:ELECTRIC 12a 15/64
Rubix:10122614
Fabrikant:40461515
EAN:4018754019960



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE ELECTRISCHE STEEKSLEUTEL 12A-15/64
Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 2x13x78 mm |
| Logistiek gewicht | 6 g |
| Opening | 15/64' |
| Lengte | 78 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 12,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
