Referenties
Pferd Tools:RBF 0307/3 Z3 PLUS
Rubix:23081402
Fabrikant:21217583
EAN:4007220049891




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | rbf-frezen met afgeronde uiteinden |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM RBF 0307/3 T3 PLUS
Vastgemonteerde frees met kogelvormige afgeronde frezen volgens DIN 8032 en tanden volgens DIN 8033. GL = totale lengte (monoblok hardmetaal) SL = schachtlengte (lange stalen stang) Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Vorm van de kop | rbf-frezen met afgeronde uiteinden |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 3 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,81 excl. BTW
/ stuk
€ 17,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen