GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG MET DOOP-ISOLATIE 140MM- VDE 8314-140
VDE-Zijsnijtang met doop-isolatie 8314
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8314-140
Rubix:10014224
Fabrikant:6743540
EAN:4010886674352




Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG MET DOOP-ISOLATIE 140MM- VDE 8314-140
• met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
VDE-Zijsnijtang met doop-isolatie 140 mm met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC tbv middelharde draad 1,6 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE doop-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900, 2-voudige check-tool isolatie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 1,6 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | gehard en ontlaten speciaalstaal, verchroomd |
| Beklengte | 18,5 mm |
| Gewicht | 199 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,51 excl. BTW
/ stuk
€ 36,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
