BAHCO DRAADSTRIPTANG 3VDE 160MM 2223V-160

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:2223V-160
Rubix:A0767207
EAN:7314150134113
BAHCO DRAADSTRIPTANG 3VDE 160MM 2223V-160

Technische samenvatting

Snijcapaciteit5 mm
Lengte160 mm
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DRAADSTRIPTANG 3VDE 160MM 2223V-160


Geïsoleerde draadstriptang voor koperdraad tot 5 mm. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, VDE gecertificeerd. Verchroomd, roestwerend behandeld. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3-laagse gekleurde isolatiecoating.

Sterke punten

•Dip-coated insulation
3-layer safety colour code insulation
For working on live equipment up to 1000 V according to IEC 60900
For stripping copper cables up to 5 mm, maximum cable section 10 mm²
High performance alloy steel body
Chrome plated and anti-corrosion treated finish
3 Multi-layer coating with different colours indicating safety, danger or high danger. Plus a 4th one in black to further protect handle edges
This provides protection as well as creating a visual warning system
If the outer insulation layer gets damaged, the lighter colour underneath will become visible and warn the user
Each and every tool is tested to 10. 000V for 10 seconds at the end of the manufacturing cycle

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Logistiek gewicht210 g
Snijcapaciteit5 mm
Lengte160 mm
Materiaalhoogwaardig gelegeerd staal
Beklengte15 mm
Gewicht205 g
€ 38,44 excl. BTW
/ stuk
€ 46,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen