MILWAUKEE DRAADSTRIPTANG VDE 160 MM 4932464573
VDE draadstriptang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464573
Rubix:A0716330
EAN:4058546225186

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DRAADSTRIPTANG VDE 160 MM 4932464573
VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest tegen koude tot -40 °.
Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik .
Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Gewicht | 180 g |
| Lengte | 160 mm |
| Handvat | ergonomische greep met softgrip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,90 excl. BTW
/ stuk
€ 34,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
