GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG HULS-ISOLATIE 140MM VDE 8314-140 H
VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie 8314 H
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 8314-140 H
Rubix:10017120
Fabrikant:1552155
EAN:4010886816080




Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | plat |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 18,5 mm |
| Lengte | 140 mm |
Productdetails : GEDORE VDE-ZIJSNIJTANG HULS-ISOLATIE 140MM VDE 8314-140 H
• met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen
• inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC
• tbv middelharde draad 1,6 mm
• GEDORE speciaalstaal, verchroomd
• grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
VDE-Zijsnijtang met huls-isolatie 140 mm met slanke kop voor moeilijk bereikbare plaatsen inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 63-65 HRC tbv middelharde draad 1,6 mm GEDORE speciaalstaal, verchroomd grepen voorzien van VDE huls-isolatie vlgs. EN 60900/IEC 60900
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | plat |
| Snijcapaciteit | 18,5 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | warmtebehandeld staal |
| Beklengte | 18,5 mm |
| Gewicht | 177 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,08 excl. BTW
/ stuk
€ 29,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden