Referenties
Bahco:2820VTEE
Rubix:A0770364
EAN:7314150121939

Documenten
Productdetails : BAHCO PINCET 2VDE 150MM 2820VTEE
Geisoleerd pincet. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900. 2 laagse gekleurde isolatiecoating.
Sterke punten
•3-layer coating insulation
The line serration provides the tips with extra grip, also preventing any possible slips
The 2-knob handle improves ergonomics
The line serration provides the tips with extra grip, also preventing any possible slips
The 2-knob handle improves ergonomics
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Lengte | 145 mm |
| Gewicht | 50 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,01 excl. BTW
/ stuk
€ 29,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
