ROEBUCK GEISOLEERDE ZIJSNIJTANG 160MM - 7770637

Geïsoleerde zijsnijtang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:7770637
Rubix:10523939
EAN:3660338518522
ROEBUCK GEISOLEERDE ZIJSNIJTANG 160MM - 7770637
brand logo

Technische samenvatting

Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK GEISOLEERDE ZIJSNIJTANG 160MM - 7770637


IEC 60900, Cat. C, VDE/GS
Hoge kwaliteit, spuitgegoten met Nylon 11 voor optimale bescherming.Snijden capaciteit:- tot 2 mm² 1600 N / Nmm2 voor harde draden- tot 2,8 mm² 800 N / Nmm2 voor middelgrote draden
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkendiagonaal
Lengte160 mm
Beklengte47 mm
50,55 excl. BTW
/ stuk
61,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen