Referenties
Lapp:1074388
Rubix:34010114
EAN:4044773203769
Productdetails : LAPP SKINMATIC RZ WARTELTANG -61791260-1
SKINMATIC® RZ, universeel montagegereedschap, afstelbaar voor alle maten moersleutels in een bereik van 14-33mm, montage nadat de kabels al zijn ingevoerd. Toepassing: Voor snelle toewijzing van kabel- en leidingwartels. Geschikt voor metrische kabelwartels. Bijzonderheden: Uit verchroomd gereedschapsstaal. Met twee uitbreidbare klembereiken (vergrendelingsposities). Kleine opening (14 - 22 mm): M12 tot M16, PG7 tot PG11, NPT 3/8". Grote opening (24 - 33 mm): M20 tot M25, PG13.5 tot PG21, NPT 1/2" tot 3/4". Niet onderworpen aan de RoHS-richtlijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,88 excl. BTW
/ stuk
€ 142,63 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden