MILWAUKEE COMBINATIETANG VDE 165 MM 4932464571
VDE-combinatietang
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464571
Rubix:A0716331
EAN:4058546225162


Technische samenvatting
| Vorm van de bekken | universeel |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 165 mm |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE COMBINATIETANG VDE 165 MM 4932464571
VDE (DIN EN / IEC 60900) gecertificeerde gereedschappen. Getest tot 10.000 volt en gegarandeerd tot 1000 volt. Getest tegen koud tot -40 °.
Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik .
Stalen messen zijn volledig gesmeed, gehard en getemperd voor de beste duurzaamheid. Grijs titanium oppervlak is niet reflecterend en zorgt voor maximale corrosiebestendigheid.
Inductie geharde snijkanten om zelfs de moeilijkste materialen te snijden.
Nauwkeurige machinale verbinding voor maximale krachtoverbrenging met optimale hefboomwerking voor eenvoudig en moeiteloos werken.
Ergonomische grip met softgrip voor comfortabel gebruik .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm van de bekken | universeel |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 165 mm |
| Materiaal | staal (gesmeed, gehard en getemperd); grijze titaniumafwerking (niet-reflecterend, corrosiebestendig) |
| Gewicht | 180 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,90 excl. BTW
/ stuk
€ 31,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen