3M PELTOR VEILIGHEIDSBRIL NATUREL PC KRASVAST V6E
Veiligheidsbril Peltor V6E
Zie technische informatieReferenties
3M:V6E
Rubix:22110376
Fabrikant:7000039637
EAN:7318640045460




Technische samenvatting
| Kleur glazen | kleurloos |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSBRIL NATUREL PC KRASVAST V6E
De 3M™ V6B Geïntegreerde Oogbescherming heeft een heldere lens en kan gemakkelijk aan het harnas van de 3M Veiligheidshelmen worden bevestigd. Door het unieke ontwerp glijden de glazen gemakkelijk tussen de helm en het binnenwerk.
Sterke punten
De geïntegreerde oogbescherming zit dicht bij de wangen van de drager, waardoor hij een uitstekende bescherming krijgt tegen deeltjes, stof enzovoort, en ze is goedgekeurd volgens EN166 Duurzame lenscoating vermindert fysieke en chemische schade. Gemakkelijk af te stellen voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59x130x300 mm |
| Gewicht verpakking | 71,45 g |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Materiaal | polycarbonate |
| Land van oorsprong | TW |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes