Referenties
3M:G2001DUV1000V-VI
Rubix:22110436
Fabrikant:7000108203
EAN:07318640051850



Productdetails : 3M PELTOR VEILIGHEIDSHELM WIT G2001DUV1000V-VI
Voor lichtgewicht hoofdbescherming, verkrijgbaar in verschillende ventilatie-, hoofdband- en kleuropties, gebruikt u de 3M™ Hard Hat Series G2000. Onze veiligheidshelm is voorzien van een plastic zweetband met pinlock- of ratelverstelling en een verlengde rand aan de achterkant die extra bescherming biedt voor het gevoelige nekgebied. Dankzij het vlakke oppervlak aan de voorkant van de veiligheidshelm kan een merknaam of logo worden toegevoegd en een 3M™ Uvicator™-sensorschijf geeft aan wanneer uw veiligheidshelm te veel is blootgesteld aan UV-straling en aan vervanging toe is. De helm heeft ook een geventileerde hoofdband voor comfort en hygiëne.
Sterke punten
•Lichtgewicht veiligheidshelm verkrijgbaar met pin lock of ratelophanging
Vlak oppervlak voor het bedrukken van een merknaam of logo
Gemakkelijk te vervangen zweetband voor comfort en hygiëne
Verlengde rand aan de achterkant van de veiligheidshelm biedt extra bescherming voor de gevoelige nek
3M™ Uvicator™-sensorschijf geeft aan wanneer uw veiligheidshelm te veel is blootgesteld aan UV-straling en aan vervanging toe is
Vlak oppervlak voor het bedrukken van een merknaam of logo
Gemakkelijk te vervangen zweetband voor comfort en hygiëne
Verlengde rand aan de achterkant van de veiligheidshelm biedt extra bescherming voor de gevoelige nek
3M™ Uvicator™-sensorschijf geeft aan wanneer uw veiligheidshelm te veel is blootgesteld aan UV-straling en aan vervanging toe is
Toepassingen
Constructie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Vizier | nee |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes