BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830795
Veiligheidspictogram ISO Richtingaanwijzing 90°
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:830795
Rubix:22611942
Fabrikant:PIC A090R-148x148-PE-CRD/1
EAN:0754473442910

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM POLYESTER 830795
Dit vierkante zelfklevende brandbestrijdingspictogram is ontworpen door Brady voor de identificatie van installaties en geeft duidelijk de te volgen richting aan dankzij de genormaliseerde zijwaartse pijl. De uitvoering van gelamineerd polyester en de glanzende afwerking zorgen voor een goede zichtbaarheid van het pictogram en maken het geschikt voor gebruik in veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Het Brady brandveiligheidspictogram, met referentie 830795, stelt een zijwaartse richtingspijl van 90° voor. Het is bedoeld voor de identificatie van brandbestrijdingsinstallaties. Het vierkante formaat vergemakkelijkt het gebruik op deuren, wanden, technische kokers of leidingen, zonder andere aanwezige markeringen te hinderen. De gelamineerde polyesterfilm in combinatie met een permanente acrylaatlijm zorgt voor een duurzame markering op uiteenlopende oppervlakken, waaronder materialen met lage oppervlakte-energie en poedercoatings. De witte kleur op rode achtergrond en de glanzende afwerking verhogen de leesbaarheid van het pictogram, zelfs in druk belopen zones.
Specificaties:
• Brady-nummer: 830795
• Nummer pictogram: A090R (richtingspijl 90°)
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Pijlrichting: omhoog, omlaag, links of rechts afhankelijk van de plaatsing
• Afmetingen (b × h): 148,00 mm × 148,00 mm
• Vorm: vierkant
• Aantal per verpakking: 1 pictogram
• Materiaal: wit gelamineerd polyester
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Dikte drager: 0,099 mm
• Dikte lijmlaag: 0,020 mm
• Totale dikte zonder beschermfolie: 0,120 mm
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Oppervlakteafwerking: glanzend
• Kleur pictogram: wit op rode achtergrond
• Veiligheidsrood: RAL 3001
• Gebruikstemperatuurbereik: van −40 °C tot 110 °C
• Maximale kortstondige temperatuurbelasting: 140 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Initiële kleefkracht (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het door Brady gebruikte richtingspictogram voldoet aan de voorgeschreven vorm, oriëntatie en grafische uitvoering voor genormaliseerde brandveiligheidssignalering
• REACH: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat bijdraagt aan de naleving van de geldende regelgeving in industriële omgevingen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 en PSTC-7: normen die door Brady worden gebruikt voor het karakteriseren van de dikte, hechting en cohesie van de lijmlaag van het markeringsmateriaal
Kenmerken:
Het Brady brandveiligheidspictogram, met referentie 830795, stelt een zijwaartse richtingspijl van 90° voor. Het is bedoeld voor de identificatie van brandbestrijdingsinstallaties. Het vierkante formaat vergemakkelijkt het gebruik op deuren, wanden, technische kokers of leidingen, zonder andere aanwezige markeringen te hinderen. De gelamineerde polyesterfilm in combinatie met een permanente acrylaatlijm zorgt voor een duurzame markering op uiteenlopende oppervlakken, waaronder materialen met lage oppervlakte-energie en poedercoatings. De witte kleur op rode achtergrond en de glanzende afwerking verhogen de leesbaarheid van het pictogram, zelfs in druk belopen zones.
Specificaties:
• Brady-nummer: 830795
• Nummer pictogram: A090R (richtingspijl 90°)
• Type pictogram: brandbestrijding
• Pictogrambeschrijving: richtingaanwijzing 90°
• Pijlrichting: omhoog, omlaag, links of rechts afhankelijk van de plaatsing
• Afmetingen (b × h): 148,00 mm × 148,00 mm
• Vorm: vierkant
• Aantal per verpakking: 1 pictogram
• Materiaal: wit gelamineerd polyester
• Brady-materiaalnummer: B-7541
• Dikte drager: 0,099 mm
• Dikte lijmlaag: 0,020 mm
• Totale dikte zonder beschermfolie: 0,120 mm
• Kleefstof: permanente kleefstof op basis van acryl
• Oppervlakteafwerking: glanzend
• Kleur pictogram: wit op rode achtergrond
• Veiligheidsrood: RAL 3001
• Gebruikstemperatuurbereik: van −40 °C tot 110 °C
• Maximale kortstondige temperatuurbelasting: 140 °C
• Minimale aanbrengtemperatuur: 10 °C
• Initiële kleefkracht (Polyken Probe Tack): 578 g
Normen:
• ISO 7010: garandeert dat het door Brady gebruikte richtingspictogram voldoet aan de voorgeschreven vorm, oriëntatie en grafische uitvoering voor genormaliseerde brandveiligheidssignalering
• REACH: het product bevat geen zeer zorgwekkende stoffen (SVHC), wat bijdraagt aan de naleving van de geldende regelgeving in industriële omgevingen
• ASTM D 1000, ASTM D 2979 en PSTC-7: normen die door Brady worden gebruikt voor het karakteriseren van de dikte, hechting en cohesie van de lijmlaag van het markeringsmateriaal
Sterke punten
• Snelle identificatie van brandbestrijdingsmiddelen dankzij de duidelijk zichtbare witte richtingspijl op rode achtergrond
• Duurzame markering voor binnen- en buitentoepassingen dankzij het gelamineerde polyester en de permanente acrylaatlijm B-7541
• Veelzijdige montage op tal van ondergronden, inclusief kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedergecoate oppervlakken
• Bestand tegen temperatuurschommelingen, waardoor vervanging door blootstelling aan zonlicht of hoge temperaturen wordt beperkt
• Duurzame markering voor binnen- en buitentoepassingen dankzij het gelamineerde polyester en de permanente acrylaatlijm B-7541
• Veelzijdige montage op tal van ondergronden, inclusief kunststoffen met lage oppervlakte-energie en poedergecoate oppervlakken
• Bestand tegen temperatuurschommelingen, waardoor vervanging door blootstelling aan zonlicht of hoge temperaturen wordt beperkt
Toepassingen
Het Brady 830795 zelfklevende brandveiligheidspictogram wordt gebruikt om de richting aan te geven naar brandbestrijdingsinstallaties en -middelen. Het is geschikt voor kantoorgebouwen, industriële sites en technische zones waar een duidelijke oriëntatie naar veiligheidsvoorzieningen vereist is. Het is verplicht voor het geleiden naar brandslanghaspels, brandblussers en handbrandmelders, evenals naar andere brandbestrijdingsmiddelen zoals brandwerende kleding, helmen of specifieke gereedschappen. Dit pictogram kan worden aangebracht in gangen, werkplaatsen, technische ruimtes, opslagzones en circulatiegebieden om de zichtbaarheid van brandveiligheidsvoorzieningen te vergroten en het gemakkelijker te maken om ze snel te lokaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | flèche directionnelle 90° |
| Lengte | 148 mm |
| Breedte | 148 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,44 excl. BTW
/ stuk
€ 4,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen