FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/4 5734

Ventiel CL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:CL-5/2-1/4
Rubix:05101171
Fabrikant:5734
EAN:4052568110703
FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/4 5734

Technische samenvatting

Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL CL-5/2-1/4 5734


Pneumatisch ventiel CL-5/2-1/4 zonder aansluitplaat Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=pneumatisch, normaal nominaal debiet=1400 l/min, Werkdruk=1 - 10 bar, Nominale diameter=6,5 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)129x55x45 mm
Logistiek gewicht289,29 g
Typecassetteventiel
Aantal poorten5
Volumestroom1400 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 432,36 excl. BTW
/ stuk
€ 523,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen