FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-4 550570
Ventiel CPE18-3/2-PRS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:CPE18-3/2-PRS-3/8-4
Rubix:05126376
Fabrikant:550570
EAN:4052568094270

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK CPE18-3/2-PRS-3/8-4 550570
Aansluitblok CPE18-3/2-PRS-3/8-4 voor CPE-ventielen. Rastermaat=26 mm, Inbouwpositie=willekeurig, Max. aantal ventielplaatsen=4, Max. aantal drukzones=2, Werkdruk=-0,9 - 10 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500,2 g |
| Type | klemmenblok voor cpe |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,39 excl. BTW
/ stuk
€ 63,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen