Referenties
Festo:MCH-3-1/2
Rubix:05103532
Fabrikant:9981
EAN:4052568111601

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MCH-3-1/2 9981
Magneetventiel MCH-3-1/2 Ventielfunctie=3/2 gesloten monostabiel, Werkdruk=1,5 - 10 bar, Constructieve opbouw=Schotelzitting, Nominale diameter=14 mm, Inbouwpositie=willekeurig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x100x57 mm |
| Logistiek gewicht | 808 g |
| Type | ventiel tiger classic |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 3700 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,08 excl. BTW
/ stuk
€ 290,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen