SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING A GESLOTEN-BU D6798A M2
Ventilator borgringen, vorm A
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONAZA2,2A4
Rubix:08253552
Fabrikant:67984022
EAN:4043377146472


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 2,2 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4,5 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 TANDVEERRRING A GESLOTEN-BU D6798A M2
SPARTEX RVS A4 TANDVEERRING AZ OPEN-BU D6798A M2X4,5X0,9
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 2,2 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 4,5 mm |
| Norm | DIN 6798 |
| Type | waaierringen, vorm a |
| Metrische diameter | M2 |
| Dikte | 0,9 mm |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 15,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
2,2 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
4,5 mm
Type
Metrische diameter
M2