Referenties
SMC:SS5YJ3-32P-07-C4F-Q
Rubix:A0260814
Fabrikant:00487612

Productdetails : SMC BASISPLAAT 7 STATIONS SS5YJ3-32P-07-C4F-Q
Het SYJ ventiel is een innovatieve combinatie van ruimtebesparende efficiëntie en superieure prestaties, waardoor deze serie een echte toegevoegde waarde heeft. Of hij nu gebruikt wordt op een subbasis of als individueel ventiel, het slanke profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en vermindert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een driverontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), waardoor de thermische warmteontwikkeling drastisch wordt verminderd. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe aansturing via PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen van de SYJ kleppen zijn verkrijgbaar met indicatielampjes en circuitbeveiliging tegen overspanning. SYJ Series spoelventielen kunnen worden geconfigureerd op subfundaties, of afzonderlijk op subfundaties, en bieden zo een breed scala aan oplossingen om aan uw technische behoeften te voldoen.
Meervoudige subbasis
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | verdeelblok voor platte lintkabel |
| Aantal poorten | 4 |
| Volumestroom | 75 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,52 excl. BTW
/ stuk
€ 205,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen