Referenties
Metabo:7876691641
Rubix:A0217092
Fabrikant:7876691641
EAN:4003665401652

Productdetails : METABO REDUCEERSTUK RSS 28/22 7876691641
Verloopaansluiting (7876691641)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | ø 28 mm |
| Materiaal | kunststof |
| Aansluiting 2 | ø 22 mm |
| Type vloeistof | perslucht |
| Buitendiameter buis metrisch | 28 mm |
| Buitendiameter buis 2 metrisch | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,57 excl. BTW
/ stuk
€ 22,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen