SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H02-04A

Koppelingen KQ2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H02-04A
Rubix:05281234
Fabrikant:KQ2H02-04A
EAN:3618036065657
SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H02-04A

Technische samenvatting

Aansluiting 15,8 mm
Materiaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC RECHTE KOPPELING - KQ2H02-04A


Insteekkoppeling Witte Kleur - Verschillende Diameters Recht
•Different diameter straight.
•Applicable Tubing O.D.(A): ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Tubing O.D.(B): ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.

Applicable Tube O.D. (A): ø 2
Applicable Tube O.D. (B): ø 4
Release Button: Round Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Aansluiting 15,8 mm
Materiaalpolypropyleen
Lengte26,2 mm
Minimale temperatuur-5 °C
Kleurwit
Aansluiting 28,2 mm
Maximumtemperatuur60 °C
Buitendiameter buis metrisch5,8 mm
Buitendiameter buis 2 metrisch8,2 mm
€ 20,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 24,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen