Referenties
Roebuck:845312
Rubix:11262594
EAN:3660338075926

Productdetails : ROEBUCK VERSTELBARE MOERSLEUTEL 6 INCH 845312
Norm: ISO 6787
Kop 15° gebogen (voorkomt doorbuiging).
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Maataanduiding op de kop.
Kartelwieltje met brede ribben (gemakkelijk verstelbaar).
Kop 15° gebogen (voorkomt doorbuiging).
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Maataanduiding op de kop.
Kartelwieltje met brede ribben (gemakkelijk verstelbaar).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
