SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L10-03S

Koppelingen KQG2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQG2L10-03S
Rubix:05285262
Fabrikant:00742048
EAN:3618036029956
SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L10-03S
Technische samenvatting
Materiaalrvs
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC RVS INSTEEKKOPPELING KQG2L10-03S


Serie KQG2 is een one-touch-koppeling geheel gemaakt van SUS316 roestvrij staal, met uitzondering van de achtdichtingsonderdelen. De serie is geschikt voor gebruik met stoom en bis vetvrij. De toepasbare pneumatische buismaterialen zijn FEP, PFA, nylon, zacht nylon, polyurethaan en polyolefin. De KQG2-serie is beschikbaar in zowel metrische en Engelse maatvoeringen. De KQG2 is compacter en lichter en biedt meer configuratievariaties en buismaten dan de KQG-serie.
•Male Elbow.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Grease-free series.
•RoHS.

Applicable Tube O.D.: 10 (Ø10)
Port Size: 03 (R3/8)
Sealant: S (Sealant)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Materiaalrvs
Aansluiting 110 mm
Aansluiting 23/8 in
Maximumtemperatuur150 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,77 excl. BTW
/ stuk
43,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen