DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 6,5 X 3,4 MIDDEL

Verzinkboren G125

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G1256.5X3.4
Rubix:20037915
EAN:7320760374412
DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 6,5 X 3,4 MIDDEL

Technische samenvatting

Hellingshoek180 °
Diameter6,5 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 6,5 X 3,4 MIDDEL


HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.
FRAISE PR TETE DE VIS 6,5X 3,4 180DEG HSS G125

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek180 °
Diameter6,5 mm
Aantal tanden3
Schacht5mm
DIN-normdin 373
Totale lengte71 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 28,27 excl. BTW
/ stuk
€ 34,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen