DORMER VHM VERZINKBOOR G400 20.5 MM

Verzinkboren G400

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G40020.5
Rubix:20013032
EAN:7320760128756
DORMER VHM VERZINKBOOR G400 20.5 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter20,5 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM VERZINKBOOR G400 20.5 MM


VHM Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <850 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen. Koper- en messinglegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter20,5 mm
Aantal tanden3
Schacht10mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelcarbide
Bekledingblank
Aangepaste tariefcode82075050
€ 238,33 excl. BTW
/ stuk
€ 288,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen