Referenties
Dormer:G1258.0X4.5
Rubix:20034505
EAN:7320760107805



Productdetails : DORMER HSS KOPVERZINKBOOR G125 8,0 X 4,5 MIDDEL
HSS Verzinkboor 180° voor cilinderkop schroeven DIN 373 ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <0.5% en thermoplasten.
FRAISE PR TETE DE VIS 8,0X 4,5 180DEG HSS G125
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 180 ° |
| Diameter | 8 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 5mm |
| DIN-norm | din 373 |
| Totale lengte | 71 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,29 excl. BTW
/ stuk
€ 31,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen