Referenties
Dormer:G13850.0
Rubix:20013020
EAN:7320760108970



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G138 50.0 MM
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 50 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 3 |
| DIN-norm | din 335 d |
| Totale lengte | 150 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,20 excl. BTW
/ stuk
€ 273,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden