DORMER HSS VERZINKBOOR G338 31,0 MM

Verzinkboren G338

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G33831.0
Rubix:20038080
EAN:7320760109519
DORMER HSS VERZINKBOOR G338 31,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G338 31,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten MC-schacht DIN 335 D TiN gecoat voor staal <1200 N/mm². Gietijzer en aluminium-magnesium legeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Schacht2
DIN-normdin 335 d
Totale lengte112 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingtin
€ 167,70 excl. BTW
/ stuk
€ 202,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen