Referenties
Dormer:G1328.0
Rubix:20038194
EAN:7320760108291



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G132 8,0 MM
HSS Verzinkboor 90° met 8/10-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 A ongecoat voor gelegeerd staal 850-<1620 N/mm². Getemperd nodulair gietijzer <1000 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm² en brons.
FRAISE 8,0 5D QC G132 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 8 mm |
| Aantal tanden | 5 |
| Schacht | 8mm |
| DIN-norm | din 335 a |
| Totale lengte | 48 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,35 excl. BTW
/ stuk
€ 27,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen