DORMER HSS VERZINKBOOR G136 10,0 MM

Verzinkboren G136

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13610.0
Rubix:20038208
Fabrikant:5973358
EAN:7320760108505
DORMER HSS VERZINKBOOR G136 10,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter10 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G136 10,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
FRAISE 10,0X2,5 3D QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter10 mm
Aantal tanden3
Schacht6mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte50 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 28,70 excl. BTW
/ stuk
€ 34,73 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden