DORMER HSS VERZINKBOOR G136 30,0 MM

Verzinkboren G136

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G13630.0
Rubix:20038219
Fabrikant:5973386
EAN:7320760108635
DORMER HSS VERZINKBOOR G136 30,0 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter30 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G136 30,0 MM


HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.
FRAISE 30,0X4,2 3D QC G136 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter30 mm
Aantal tanden3
Schacht12mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte71 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 109,20 excl. BTW
/ stuk
€ 132,13 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden