Referenties
Dormer:G14215.0
Rubix:20038008
EAN:7320760168134




Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G142 15,0 MM
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor ongelegeerd staal <700 N/mm². Roestvast staal. Titaan en nikkel. Roodkoper. Messing. Aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5%. Thermoplasten en duraplasten.
FRAISE 15,0X3,2 3D QC G142 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Sterke punten
HSS material
Bright coating
90 degree Countersink point angle
Bright coating
90 degree Countersink point angle
Toepassingen
Chamfering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 15 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 10mm |
| Diameter handvat | 10 mm |
| DIN-norm | din 335 c |
| Totale lengte | 60 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,82 excl. BTW
/ stuk
€ 51,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden