Referenties
Dormer:G14910
Rubix:20038492
EAN:7320760109038



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G149 5-10 MM
HSS Verzinkboor 90° met 1-snijkant cilindrische schacht ongecoat voor staal <850 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en messinglegeringen en aluminium-magnesiumlegeringen Si <0.5%.
FRAISE CONIQUE TROU 10,0 QC G149 EBAVURER/CHANFREINER 90DEG HSS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 10 mm |
| Aantal tanden | 1 |
| Schacht | 8mm |
| DIN-norm | standaard |
| Totale lengte | 48 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,26 excl. BTW
/ stuk
€ 48,71 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden