CUTLINE VHM VERZINKBOOR HDMX GECOAT 90GR D.12,4 - 863053
Verzonken hardmetaal 90° hdmx gecoat
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863053
Rubix:20853770
EAN:3660338176760

Documenten
Productdetails : CUTLINE VHM VERZINKBOOR HDMX GECOAT 90GR D.12,4 - 863053
Giss-snijlijn verzonken hardmetaal 90° hdmx gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 12,4 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Totale lengte | 56 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Bekleding | hdmx |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 153,17 excl. BTW
/ stuk
€ 185,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen