DORMER HSS VERZINKBOOR G154 16,5 MM

Verzinkboren G154

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:G15416.5
Rubix:20038027
EAN:7320760149386
DORMER HSS VERZINKBOOR G154 16,5 MM

Technische samenvatting

Hellingshoek82 °
Diameter16,5 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR G154 16,5 MM


HSS Verzinkboor 82° met 3-snijkanten cilindrische schacht DIN 335 C ongecoat voor staal <1200 N/mm². Titaan- en nikkellegeringen <1200 N/mm². Koper- en messinglegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek82 °
Diameter16,5 mm
Aantal tanden3
Schacht10mm
DIN-normdin 335 c
Totale lengte60 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingblank
€ 48,06 excl. BTW
/ stuk
€ 58,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen