TITEX KEGELVERZINKER HSS DIN334 90 GRADEN E7819-31

HSS-kegelverzinkers 90°

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:E7819-31
Rubix:20300424
Fabrikant:5071449
EAN:4031132156590
TITEX KEGELVERZINKER HSS DIN334 90 GRADEN E7819-31

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter4,2 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX KEGELVERZINKER HSS DIN334 90 GRADEN E7819-31


ALTIUS
HSS-kegelverzinkers 90° E7819-31

Toepassingen

Chamfering

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter4,2 mm
Aantal tanden3
Schachtmk2 b (morsekegel)
Diameter handvat20 mm
Type schachtmorsekegel
DIN-normdin 335
Totale lengte112 mm
Materiaal mantelhss
Bekledingongecoat (unbeschicht)
€ 74,53 excl. BTW
/ stuk
€ 90,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen