CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.16,5 869753
VERZINKFREES - HSS Co5% - HDMX - 90 °
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:869753
Rubix:20854556
EAN:3660338234507

Documenten
Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.16,5 869753
De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 16,5 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Bekleding | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,05 excl. BTW
/ stuk
€ 50,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen