CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.31 - 869746

VERZINKFREES - HSS Co5% - 90 °

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:869746
Rubix:20854544
EAN:3660338234446
CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.31 - 869746
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 D.31 - 869746


De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Hellingshoek90 °
Diameter31 mm
Aantal tanden3
Schachtcilindrisch
Diameter handvat12 mm
Materiaal mantelhss-co
Bekledingzonder
€ 69,86 excl. BTW
/ stuk
€ 84,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen