CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.20,5 869754
VERZINKFREES - HSS Co5% - HDMX - 90 °
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:869754
Rubix:20854558
EAN:3660338234514

Documenten
Productdetails : CUTLINE VERZINKFREES EASYCUT HSS CO5% 90 HDMX D.20,5 869754
De ongelijke positie van de tanden vermindert de trillingen voor een betere oppervlaktetoestand en een betere penetratie in het materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 20,5 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 10 mm |
| Materiaal mantel | hss-co |
| Bekleding | zonder |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,45 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 295,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
