Referenties
Dormer:G60016.5
Rubix:A0243549
EAN:7320760669129



Productdetails : DORMER HSS VERZINKBOOR 90 Z3 16.5 G60016.5
HSS Verzinkboor 90° met 3-snijkanten en extra lange cilindrische schacht. Ongecoat voor staal <1200 N/mm².
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Hellingshoek | 90 ° |
| Diameter | 16,5 mm |
| Aantal tanden | 3 |
| Schacht | 10mm |
| DIN-norm | dormer |
| Totale lengte | 161 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,24 excl. BTW
/ stuk
€ 101,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen