Referenties
Elesa+Ganter:EPR.110-PF-C1
Rubix:0999103535
Fabrikant:261081-C1
EAN:4045525881839



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER SCHAALGREEP EPR.110-PF-C1
Een modern ontwerp dankzij de compacte vorm. Het interne profiel van de holte biedt een veilige, comfortabele en ergonomische greep. EPR-PF CLEAN in witte kleur is bijzonder geschikt voor toepassingen op medische en ziekenhuisapparatuur en voor voedselverwerkende machines.
Toepassingen
Medische en ziekenhuisapparatuur en voor voedselverwerkende machines.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Lengte | 73 mm |
| Materiaal/afwerking | Technopolymeer |
| Diameter | 109 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,83 excl. BTW
/ stuk
€ 7,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen