Referenties
Flexovit:66623391763
Rubix:23974213
EAN:3157629520147

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ALOX 125X22 FX170 P120
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | slijpen |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,08 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 23,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
