3M SE-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 51MM A-CRS BRUIN/BLAUW
Scotch-Brite™ Roloc™ Strong Edge Schijf SE-DR
Zie technische informatieReferenties
3M:18081
Rubix:23032853
Fabrikant:7000046111
EAN:0048011180816



Productdetails : 3M SE-DR ROLOC SCHIJF ONTBRAAM 51MM A-CRS BRUIN/BLAUW
Gebruik de Scotch-Brite™ Roloc™ SE Surface Conditioning Schijf voor heavy duty afbramen en finishen. Met het 3M™ Roloc™ Snelwisselsysteem kunnen schijven snel en gemakkelijk worden gewisseld.
Door de vezels passen de schijven zich goed aan onregelmatige of gevormde oppervlakken aan. De Roloc rug ondersteunt de schijf om een agressieve snijwerking mogelijk te maken.
De open webstructuur van de vezels blijft koel en is bestand tegen vollopen, terwijl het schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met zijn scherpe snijwerking voor een consistente finish zorgt.
Aluminiumoxide is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend afbreekt tijdens het gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Het materiaal snijdt snel en is duurzamer dan traditionele schuurmaterialen zoals granaat, die snel slijten tijdens het gebruik. Vanwege zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmtebehoud wordt aluminiumoxide veel gebruikt voor slijpen, schuren en finishen. Het kan op tal van ondergronden worden gebruikt, in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.
Bij de oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch Brite is het schuurmateriaal verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Door de open webstructuur blijft het materiaal koel, waardoor er minder risico is op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol waardoor het schuurmineraal goed blijft werken. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf.
Het 3M Roloc Snelwisselsysteem zorgt voor een goede bevestiging, ook bij heavy duty toepassingen. We bieden een breed assortiment Roloc schijven om snel en eenvoudig te wisselen tussen verschillende toepassingen. De schijven zijn kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie. 3M Roloc TR, TS en TSM snelwisselschijven zijn kleinere schijven die snel
Door de vezels passen de schijven zich goed aan onregelmatige of gevormde oppervlakken aan. De Roloc rug ondersteunt de schijf om een agressieve snijwerking mogelijk te maken.
De open webstructuur van de vezels blijft koel en is bestand tegen vollopen, terwijl het schuurmateriaal op basis van aluminiumoxide met zijn scherpe snijwerking voor een consistente finish zorgt.
Aluminiumoxide is een sterk, duurzaam schuurmateriaal dat voortdurend afbreekt tijdens het gebruik, zodat er steeds nieuwe snijrandjes verschijnen. Het materiaal snijdt snel en is duurzamer dan traditionele schuurmaterialen zoals granaat, die snel slijten tijdens het gebruik. Vanwege zijn hoge snijsnelheid, hardheid, sterkte en lage warmtebehoud wordt aluminiumoxide veel gebruikt voor slijpen, schuren en finishen. Het kan op tal van ondergronden worden gebruikt, in zowel hout- als metaalbewerking, inclusief ferrolegeringen.
Bij de oppervlaktebewerkingsproducten van Scotch Brite is het schuurmateriaal verwerkt in non-woven nylon of synthetische vezels. Door de combinatie van schuurmateriaal met vezels ontstaat een schuursysteem dat consistente resultaten levert gedurende de gehele levensduur van het product. Door de open webstructuur blijft het materiaal koel, waardoor er minder risico is op verkleuring en vervorming van onderdelen. De vezels lopen niet snel vol waardoor het schuurmineraal goed blijft werken. Dit verlengt bovendien de levensduur van de schijf.
Het 3M Roloc Snelwisselsysteem zorgt voor een goede bevestiging, ook bij heavy duty toepassingen. We bieden een breed assortiment Roloc schijven om snel en eenvoudig te wisselen tussen verschillende toepassingen. De schijven zijn kleurgecodeerd voor gemakkelijke identificatie. 3M Roloc TR, TS en TSM snelwisselschijven zijn kleinere schijven die snel
Sterke punten
Grof, geweven schijf voor agressief ontbramen en finishing;Open-web constructie is bestand tegen vollopen, werkt koel en geeft een consistente finishing.;Zonder kerving of beschadiging van het basismateriaal;3M™ Roloc™ bevestigingssysteem biedt een snelle en makkelijke wisseling van schijven
Toepassingen
Gebruik voor zwaar ontbramen en afwerken;Geschikt voor gebruik op een breed scala aan ondergronden, zowel in houtbewerking als metaalbewerking, inclusief ferrolegingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 8,515 g |
| Diameter | 50,8 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 326,00 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 394,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen