Referenties
Flexovit:63642585535
Rubix:23977289
Fabrikant:63642585535
EAN:3157625588455

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ALOX FLX 125X22 FX170 P100
Toepassingen
Afwerken; Ontbramen; Lasnaden egaliseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 100 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 22,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
