NORTON FIBERSCHIJF NORZON ZIRC 115X22 F827 P50
F827 - Vezelschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69957360053
Rubix:23070103



Documenten
Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF NORZON ZIRC 115X22 F827 P50
· NorZon korrel
· Universeel gebruik
· Ideaal voor slijpen van randen en lassen
· 0,8mm fiberdrager
· Hoge, snelle en regelmatige verspaning
· Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
Drager: Fiber
· Universeel gebruik
· Ideaal voor slijpen van randen en lassen
· 0,8mm fiberdrager
· Hoge, snelle en regelmatige verspaning
· Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
Drager: Fiber
Fiber Discs - Norton F827 - 115x22mm Gr50
Sterke punten
•High stock removal rate for rough grinding and deburring of steel and stainless steel
High & regular cut rate at medium pressures
Norzon abrasive with self-sharpening effect
High & regular cut rate at medium pressures
Norzon abrasive with self-sharpening effect
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 50 |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | gecoat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.390,00 excl. BTW
/ 3.000 stuks
€ 4.101,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
