TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.175A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-08-03.175A1-WJ30TA
Rubix:A0022707
Fabrikant:6618616
EAN:4031132370095
TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.175A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter3,175 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD HA IK DC150-08-03.175A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-08-14.288A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 8xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.125in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,175 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte28 mm
Type schachttoelopend
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingwj30ta (gecoat, grade)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaalgietijzer; non-ferrometalen; staal en roestvast staal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 134,48 excl. BTW
/ stuk
€ 162,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen