TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.000A1-WJ30TA

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-12-12.000A1-WJ30TA
Rubix:A0022580
Fabrikant:6618845
EAN:4031132372389
TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.000A1-WJ30TA

Technische samenvatting

Boordiameter12 mm
Totale lengte206 mm
Snijlengte140 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 12XD HA IK DC150-12-12.000A1-WJ30TA


VHM-boor met koelkanaal DC150-12-20.000A1-WJ30TA
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • 12xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.4724in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12 mm
Totale lengte206 mm
Snijlengte140 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Verhouding boordiameter/-lengte12xd
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
294,38 excl. BTW
/ stuk
356,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen