TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.800D1-WJ30RE

VHM-boor met koelkanaal

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-08.800D1-WJ30RE
Rubix:A0023053
Fabrikant:7287742
EAN:4031132401072
TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.800D1-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM IK 3XD DC150-03-08.800D1-WJ30RE


VHM-boor met koelkanaal DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Solid carbide drills with coolant-through • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.3465in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte35 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtinal
Schachtdin 6535 form he + hb (combinatieschacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 86,14 excl. BTW
/ stuk
€ 104,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen